Casque antibruit Peltor™ WorkTunes™ Pro

Réf.: 097788
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
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
Série Peltor™ WorkTunes™ Pro
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081556 LR6
Norme EN 352-1; EN 352-8
Valeur SNR (isolation acoustique) 32 dB(A)
Autonomie 40 h
Poids 352 g
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097788
EAN / GTIN 4054596123298
Réf. fabricant 7100088416

Description

Exécution:

Casque antibruit à radio FM intégrée. L'antenne intégrée, la recherche numérique rapide de stations et 5 mémoires de stations assurent flexibilité et simplicité d'utilisation. Il est possible de régler l'émetteur sans retirer la protection auditive en appuyant sur les touches de commande et la rétroaction audio (Audio Feedback) (fréquence). La protection de l'ouïe est ainsi conservée à tout moment. Une prise jack 3,5 mm permet de brancher un lecteur MP3 ou un smartphone. La connexion via la prise jack convient pour la lecture de fichiers audio, mais de manière limitée pour téléphoner. Coupure automatique au bout de 4 heures sans actionnement des touches afin d'économiser de l'énergie. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
Protection auditive et casque combinés.

Utilisation:

Environnements industriels bruyants.

Norme:

EN 352-1 ; EN 352-8

Livraison:

Avec 2 piles AA (alcalines-manganèse) 081556 LR6.

Remarque(s):

Kits hygiène, voir 097767 réf. HY220.