Casque antibruit uvex k-series K4

Réf.: 097780 K4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Valeur SNR (isolation acoustique) 35 dB(A)
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097780 K4
EAN / GTIN 4031101639710
Réf. fabricant 2600004

Description

Exécution:

Casque antibruit avec réglage de la longueur aisé pour une position de port parfaite, afin de garantir une protection optimale. Le serre-tête rembourré et la surface douce du rembourrage du casque assurent un confort élevé, même en cas d'utilisation prolongée. Légèreté et dimensions compactes caractérisent ce casque.
SNR = 35 dB (H = 38 dB; M = 33 dB; L = 24 dB).

Remarque(s):

Kits d'hygiène pour uvex k-series, voir 097781 réf. K1 et réf. K2/K3/K4.