Casques antibruit VeriShield 100 VS130

Réf.: 097762 VS130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VeriShield 100
Référence fabricant Verishield VS130
Valeur SNR (isolation acoustique) 35 dB(A)
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097762 VS130
EAN / GTIN 7312550351093
Réf. fabricant 1035109-VS

Description

Exécution:

Le casque antibruit de la série VeriShield 100 se caractérise par ses possibilités d’adaptation à chaque taille de tête et son ouverture de casque plus large. Coquilles durables pour des activités exigeantes et prolongées. Le serre-tête rembourré léger garantit un ajustement parfait. La mousse douce à mémoire de forme (Memory Foam) des coques assure une étanchéité parfaite et contribue à un confort optimal et à une meilleure isolation du bruit.
SNR = 35 dB (H = 36 dB, M = 32 dB, L = 26 dB).

Remarque(s):

Kits d'hygiène pour la série VeriShield 100, voir 097761.