Casque antibruit Peltor™ série X X4

Réf.: 097755 X4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Peltor™ série X
Référence fabricant X4
Valeur SNR (isolation acoustique) 33 dB(A)
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097755 X4
EAN / GTIN 4046719708116
Réf. fabricant 7000103993

Description

Exécution:

Le casque antibruit 3M™ Peltor™ de la série X offre une excellente protection contre le bruit et séduit également par son ergonomie, son esthétique, son design moderne et sa longévité. Malgré sa silhouette fine, le casque antibruit offre une isolation acoustique maximale. Grâce à sa double coquille légère, il est très confortable.
Couleur jaune/vert fluorescent pour une bonne visibilité, design extrêmement compact. SNR = 33 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

Remarque(s):

Kits d'hygiène pour la série X sous 097764.