Casque antibruit Peltor™ Optime™, Type: 2

Réf.: 097752 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
112 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Peltor™ Optime™
Valeur SNR (isolation acoustique) 31 dB(A)
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097752 2
EAN / GTIN 4046719388110
Réf. fabricant 7000039619

Description

Exécution:

Léger, le casque antibruit de la série Peltor™ Optime™ est agréable à porter et se combine aisément avec d'autres équipements de protection. Les coussinets confortables composés d'un mélange de gel et de mousse assurent une étanchéité optimale et un grand confort, même en cas d'utilisation prolongée.
Casque antibruit polyvalent, adapté également aux très basses fréquences. Port confortable grâce au serre-tête et aux anneaux d'étanchéité interchangeables. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Remarque(s):

Kits d’hygiène pour la série Peltor™ Optime™, voir 097764, 097748.