• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Alternative disponible :

Arceaux anti-bruit GARANT TRIO

Réf.: 097699 TRIO

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Valeur SNR (isolation acoustique) 22 dB(A)
Matériau bouchon Mousse PVC
Type de produit Arceaux anti-bruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097699 TRIO
EAN / GTIN 4062406390716
Réf. fabricant 097699 TRIO

Description

Exécution:

Grâce à sa forme innovante, l’arceau antibruit GARANT peut être utilisé dans les trois positions de port courantes. L’arceau peut ainsi être porté en fonction des exigences et/ou des préférences personnelles dans la nuque, par-dessus la tête ou sous le menton. La nouvelle forme du bouchon s’adapte à l’anatomie de l’orifice du conduit auditif et assure, avec l’articulation flexible de l’arceau, un recouvrement agréable et complet du conduit auditif. En combinaison avec un poids réduit et une forme anatomique (dans les trois positions de port), il en résulte un excellent confort. La surface des bouchons antibruit est en PU à pores étroits, ce qui rend difficile l’adhérence de saletés. Un remplacement hygiénique des bouchons (bouchons de rechange 097698 SPARE) est possible très rapidement en quelques gestes.
SNR = 22 dB (H = 22 dB, M = 22 dB, L = 22 dB).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier