Jeu de bouchons antibruit, 50 paires uvex xact-fit multi 50ML

Réf.: 097680 50ML
Fixer le prix 50 Paire (CHF 2,13 / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu Paires / taille Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Valeur SNR (isolation acoustique) 26 dB(A)
Matériau bouchon TPE
Contenu 50 paire
Type de produit Bouchons antibruit réutilisables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097680 50ML
EAN / GTIN 4031101799810
Réf. fabricant 2124018

Description

Exécution:

Tant la forme innovante du bouchon ovale exclusif que les broches de maintien préformées facilitent l’insertion et le retrait du bouchon. Utilisation hygiénique, car l’utilisateur ne touche pas les bouchons. Ceux-ci peuvent ensuite être nettoyés facilement. La faible pression d’appui permet d’atteindre un confort optimal, même en cas de port prolongé. Grâce aux deux tailles disponibles, le bouchon convient à la plupart des conduits auditifs. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)