Jeu de bouchons antibruit, 50 paires FUSION®, Contenu Paires / taille: 50S

Réf.: 097630 50S
Fixer le prix 50 Paire (CHF 2,18 / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu Paires / taille Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Fusion
Valeur SNR (isolation acoustique) 33 dB(A)
Matériau bouchon TPE
Contenu 50 paire
Type de produit Bouchons antibruit réutilisables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097630 50S
EAN / GTIN 033552014546
Réf. fabricant 1011281

Description

Exécution:

Le bouchon doté de composants bimatière innovants combine une tige rigide et des colleretes SoftFlange en élastomère thermoplastique. SNR = 28dB (H = 29dB, M = 25dB, L = 24dB).

Livraison:

Avec boîte de rangement à forme incurvée.
50 S pour conduits auditifs étroits
50 M pour conduits auditif normaux
Emballage par paires.