Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de bouchons antibruit, 10 paires CLARITY® 656 10S

Réf.: 097627 10S

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu Paires / taille Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Clarity 656 S
Valeur SNR (isolation acoustique) 22 dB(A)
Matériau bouchon TPE
Contenu 10 paire
Type de produit Bouchons antibruit réutilisables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097627 10S
Réf. fabricant 1005328

Description

Exécution:

Les quatre collerettes garantissent une étanchéité agréable du conduit auditif. Une technologie brevetée bloque les basses et moyennes fréquences et permet une perception plus naturelle de la parole et des signaux (hautes fréquences). Raccourcisseur pour adaptation de la longueur souhaitée. SNR = 22 dB (H = 24 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Livraison:

Etui avec crochet pour fixation à la ceinture.