Jeu de bouchons antibruit, 100 paires LASER TRAK®, Type: 100

Réf.: 097565 100
Fixer le prix 100 Paire (CHF 0,93 / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Laser Trak
Valeur SNR (isolation acoustique) 35 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Contenu 100 paire
Emballage Par paires
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097565 100
EAN / GTIN 033552000020
Réf. fabricant 3301167

Description

Exécution:

Le bouchon antibruit en mousse polyuréthane à haute visibilité et détectable par les détecteurs de métaux se dilate uniformément dans le conduit auditif et procure une sensation agréable. Grâce aux anneaux métalliques sans fer, les bouchons sont détectables par voie magnétique. Leur couleur fluorescente bien visible facilite par ailleurs le contrôle visuel. SNR = 35 dB (H = 34 dB, M = 32 dB, L = 31 dB).