Jeu de bouchons antibruit uvex x-fit R300

Réf.: 097325 R300
Fixer le prix 300 Paire (CHF 0,20 / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Valeur SNR (isolation acoustique) 37 dB(A)
    Matériau bouchon Polyuréthane
    Contenu 300 paire
    Emballage En vrac
    Type de produit Bouchons antibruit jetables

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 097325 R300
    EAN / GTIN 4031101501253
    Réf. fabricant 2112022

    Description

    Exécution:

    Bouchons très souples en mousse polyuréthane, qui s'adaptent aisément à la forme anatomique du conduit auditif. La finition lisse empêche la formation de salissures et la pénétration de corps étrangers. La technologie x-grip brevetée permet une insertion et un retrait rapides et corrects du bouchon antibruit et réduit la pression d'expansion, ce qui assure un grand confort de port, même en cas d'utilisation prolongée.
    Convient aux conduits auditifs de moyenne ou grande taille. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
    Boîte de recharge de 300 paires, en vrac, pour distributeurs uvex one 2 click, 097525.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange