Jeu de bouchons antibruit, 200 paires MAX® R200

Réf.: 097322 R200
Fixer le prix 200 Paire (CHF 0,22 / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant MAX
Valeur SNR (isolation acoustique) 37 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Contenu 200 paire
Emballage En vrac
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097322 R200
EAN / GTIN 033552014348
Réf. fabricant 1013046

Description

Exécution:

La forme en T, optimisée, permet une insertion et un retrait faciles. Grand confort de port et maintien optimal dans le conduit auditif parallèlement à une valeur d'affaiblissement acoustique très élevée. La surface lisse et imperméable aux salissures offre une plus grande longévité. SNR = 37dB (H = 36dB, M = 35dB, L = 34dB).
Recharge de 200 paires, en vrac pour distributeurs Bilsom® LH 400-F, 097512.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange