Kit de protection respiratoire à ventilation assistée Basic X-plore® 8000 8500

Réf.: 097300 8500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 65
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Type de produit Unité de ventilation pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée
    CAS AL 1A004A
    Code SH AL 03

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 097300 8500
    EAN / GTIN 4026056016327
    Réf. fabricant R59545

    Description

    Exécution:

    La série de systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée Dräger X-plore® 8000 se caractérise par sa résistance et sa robustesse. En outre, le système offre une technique innovante de capteurs de température et de pression, qui permet d'adapter le débit à l'environnement. Les appareils se nettoient facilement.
    Le système X-plore® 8500 présente un indice de protection IP65.

    Fonctionnement:

    IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Norme:

    EN12941 avec les cagoules et casques Dräger X-plore® 8000.

    Livraison:

    1×unité de ventilation, 1×batterie standard, 1×chargeur standard, 1×ceinturon standard.

    Remarque(s):

    Le système de protection respiratoire à ventilation assistée X-plore® 8000 est livré sans coiffe, tuyau ni filtre.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier