Corps de masque complet X-plore® 5500, Taille: UNI

Réf.: 097247 UNI
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriétés du masque: Sans silicone
  • Revêtement des verres: antibuée; Résistant aux rayures
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du masque Sans silicone
Revêtement des verres antibuée; Résistant aux rayures
Raccord de filtre Baïonnette X-plore®
Poids 540 g
Code couleur pour accessoires adaptés Baïonnette
Matériau verres Polycarbonate
Référence fabricant R 55 270
Type de produit Corps de masques complets
CAS AL 1A004A
Code SH AL 01

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097247 UNI
EAN / GTIN 4026056001057
Réf. fabricant R55270
Manufacturer Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Description

Exécution:

Le demi-masque à deux filtres moderne offre une protection respiratoire et oculaire complète. En combinaison avec un système de ventilation sophistiqué à masque intérieur séparé, l’oculaire en polycarbonate de grande taille et sans distorsions assure une visibilité optimale et sans buée dans chaque situation de travail. Grâce à son double joint à trois lèvres d'étanchéité, le corps de masque est garant d'une protection fiable et d'un port confortable pour quasiment chaque morphologie. La largeur des surfaces d'appui évite la formation de points de pression. Les bandes 5 points permettent une mise en place rapide et simple sans coincer les cheveux. Les fermetures à baïonnette latérales X-plore® sont compatibles avec une vaste gamme de filtres.

Utilisation:

Industrie métallurgique et automobile, industrie chimique, construction navale, maintenance, approvisionnement et élimination des déchets.

Norme:

EN 136 classe 2