Exécution:
Demi-masque confortable à deux filtres, pour les interventions longues et difficiles. La forme plate et la fixation des filtres sur le côté permettent d'obtenir une épaisseur extrêmement réduite. Ce demi-masque se prête donc parfaitement à la combinaison avec d'autres EPI (par ex. sous une visière ou avec des lunettes de protection) et offre par ailleurs un bon champ de vision. Les bandes de maintien facilement réglables à disposition en X (en croix) innovante assurent une répartition homogène et agréable de la force de traction ainsi qu'une étanchéité optimale. Les fermetures à baïonnette latérales conviennent à l'utilisation de la série de filtres à baïonnette Dräger X-plore®. Le système de bandes “Drop-Down” avec fermeture sur la nuque permet un retrait facile du masque durant les pauses, sans qu'il soit nécessaire de retirer l'éventuel casque de sécurité porté en supplément. Disponible dans les tailles M et L. Masque sans silicone.
Utilisation:
Industrie métallurgique et automobile, industrie chimique, construction navale, maintenance, approvisionnement et élimination des déchets.
Norme:
EN 140
Livraison:
Avec pochette de transport