Corps de masque complet Série 6000 L

Réf.: 097240 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement des verres Résistant aux rayures
Raccord de filtre Système de baïonnette 3M™
Poids 400 g
Code couleur pour accessoires adaptés Baïonnette 3M™
Matériau verres PMMA
Référence fabricant 6900L
Taille L
Type de produit Corps de masques complets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097240 L
EAN / GTIN 4046719719846
Réf. fabricant 7100015052

Description

Exécution:

Léger et compact, le masque offre une visibilité parfaite grace à l'oculaire panoramique et contribue ainsi à des résultats de qualité dans les environnements de travail nécessitant le port d'un masque complet. Le verre résistant aux rayures procure une protection supplémentaire des yeux en cas de travail avec des substances comme l'amiante, l'acide chlorhydrique et l'ammoniac. Système de bi-filtresgarantissant une résistance respiratoire réduite et une bonne répartition du poids. Le système de fixation à baïonnette permet un remplacement simple et rapide des filtres interchangeables.

Norme:

EN 136 classe 1 EN166