Corps de demi-masque Série 7500, Taille: L

Réf.: 097231 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord de filtre Système de baïonnette 3M™
Poids 136 g
Code couleur pour accessoires adaptés Baïonnette 3M™
Référence fabricant 7503
Type de produit Demi-masques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097231 L
EAN / GTIN 4046719790692
Réf. fabricant 7000104178

Description

Exécution:

Les demi-masques robustes et confortables de la série 7500 sont réalisés en silicone doux pour la peau et disposent de bandes “Drop-Down” qui permettent de porter le masque sur la poitrine pendant de brèves pauses de travail. Le système de filtre double assure une faible résistance respiratoire et garantit une bonne répartition du poids. Le harnais élastique réglable offre un maximum de sécurité et de confort. Etanchéité parfaite grâce au joint facial structuré.

Norme:

EN 140