Détecteurs monogaz Pac® 8500 H2SO2

Réf.: 097216 H2SO2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capteur pour type de gaz Hydrogène sulfuré; Oxygène
Plage de mesure 0 vol% - 25 vol%
Plage de mesure 0 ppm - 100 ppm
Seuil d'alarme A1/A2 19 vol%; 19,5/22,5 vol%; 23 vol%
Seuil d'alarme A1/A2 5/10 ppm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Détecteurs monogaz

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097216 H2SO2
EAN / GTIN 4026056116782
Réf. fabricant 3702251

Description

Exécution:

Le détecteur monogaz individuel Pac® 8500 se caractérise par son exécution compacte, robuste et antichocs. En outre, l'appareil est intuitif et simple d'emploi. Il dispose d'une triple alerte: sonore, visuelle et par vibrations. Lecture rapide et précise des valeurs mesurées grâce à l'affichage par pictogrammes et au code couleur précis.

Remarque(s):

Les produits de détection de gaz ne peuvent pas être retournés pour des raisons techniques de sécurité.
Le détecteur monogaz Dräger Pac® 8500 permet de mesurer simultanément deux gaz. Sur demande: Détecteur monogaz Dräger Pac® 8000 pour la détection de 29 gaz différents, dont des gaz spéciaux tels que le NO2, l'O3 et le CoCI2.