Pompe de détection de gaz Accuro PUMP

Réf.: 097204 PUMP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Propriétés de l'appareil: Utilisation approuvée dans les zones ATEX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés de l'appareil Utilisation approuvée dans les zones ATEX
Type de produit Détecteurs monogaz

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097204 PUMP
EAN / GTIN 4026056021628
Réf. fabricant 6400000

Description

Exécution:

Les tubes de mesure sont composés d'un tube en verre fin, dont les extrémités sont fondues. A l'intérieur se trouve une couche de remplissage chimiquement réactive. Pour la mesure, les extrémités du tube sont brisées et le tube est inséré dans la pompe de détection de gaz. En comprimant la pompe, l'air à analyser est introduit dans le tube, et la couche de remplissage se colore lorsqu'elle réagit avec le gaz correspondant. La lecture de la concentration s'effectue sur la règle graduée intégrée.
Pompe à main pour l'utilisation des tubes Dräger à affichage direct. Utilisation aisée d'une seule main. Dispositif intégré d'ouverture de tube, totalisateur. Fonctionnement sans raccordement électrique ou sur batterie, convient donc à une utilisation dans les zones EX.

Remarque(s):

Quelques 300 types de tubes différents sont disponibles sur demande. Il est ainsi possible d'identifier rapidement et en toute fiabilité plus de 500 substances dans de nombreuses concentrations différentes.
Les produits de détection de gaz ne peuvent pas être retournés pour des raisons techniques de sécurité.