Jeu de 10 tubes de mesure, Type: H2S

Réf.: 097202 H2S
Fixer le prix 10 Unité (CHF 8,42 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capteur pour type de gaz Hydrogène sulfuré
Temps de mesure 1 0,5 min
Plage de mesure standard 1 100 ppm - 2 000 ppm
Type de produit Détecteurs monogaz

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097202 H2S
EAN / GTIN 4026056002627
Réf. fabricant CH29101

Description

Exécution:

Les tubes de mesure sont composés d'un tube en verre fin, dont les extrémités sont fondues. A l'intérieur se trouve une couche de remplissage chimiquement réactive. Pour la mesure, les extrémités du tube sont brisées et le tube est inséré dans la pompe de détection de gaz. En comprimant la pompe, l'air à analyser est introduit dans le tube, et la couche de remplissage se colore lorsqu'elle réagit avec le gaz correspondant. La lecture de la concentration s'effectue sur la règle graduée intégrée.
Tubes Dräger pour la mesure du monoxyde de carbone, de l’ammoniac et de l’hydrogène sulfuré.

Remarque(s):

Quelques 300 types de tubes différents sont disponibles sur demande. Il est ainsi possible d'identifier rapidement et en toute fiabilité plus de 500 substances dans de nombreuses concentrations différentes.
Les produits de détection de gaz ne peuvent pas être retournés pour des raisons techniques de sécurité.