Détecteur monogaz Pac® 6500 SO2

Réf.: 097199 SO2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capteur pour type de gaz Dioxyde de soufre
Plage de mesure 0 ppm - 100 ppm
Seuil d'alarme A1/A2 0,5 / 1,0 ppm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Mignon, AA
Composition chimique Lithium-chlorure de thionyle
Indice de protection IP IP 68
Type de produit Détecteurs monogaz

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097199 SO2
EAN / GTIN 4026056020560
Réf. fabricant 8326333

Description

Exécution:

Les détecteurs monogaz personnels Pac® 6000 et 6500 assurent des mesures rapides et précises d'un gaz déterminé. Utilisation aisée grâce à l'affichage à icônes, au codage couleur clair et au boîtier robuste et maniable. Triple alerte: sonore, visuelle et par vibrations. Délais de réaction rapides des capteurs, même dans des conditions difficiles. Mesure et affichage direct de l'un des gaz suivants: CO (monoxyde de carbone), H2S (hydrogène sulfuré), SO2 (dioxyde de soufre) ou O2 (oxygène).
Aucune limitation de durée et davantage de possibilités de réglage et de fonctions de mémorisation.

Fonctionnement:

IP68: Protection contre l'immersion prolongée (étanchéité à l'eau) et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Remarque(s):

Les produits de détection de gaz ne peuvent pas être retournés pour des raisons techniques de sécurité.