Casque avec écran facial M206

Réf.: 097190 M206
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC
  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Revêtement des verres: Résistant aux rayures

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Poids 650 g
    Référence fabricant M206
    Matériau verres Polycarbonate
    Revêtement des verres Résistant aux rayures
    Type de produit Coiffes pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 097190 M206
    EAN / GTIN 4054596918696
    Réf. fabricant M-206

    Description

    Exécution:

    Casque confortable avec casquette anti-heurts intégrée suivant EN 812 et visière en polycarbonate pour une protection oculaire éprouvée contre les risques mécaniques et chimiques. Un système de cliquet permet d'adapter la coiffe bien équilibrée.

    Utilisation:

    Domaines dans lesquels un système de protection respiratoire à ventilation assistée est utilisé et nécessitant une casquette anti-heurts suivant EN 812.

    Norme:

    EN 12941, indice de protection TH2 ou TH3; EN 166; EN 812

    Adapté(s) pour:

    • 097175 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR800
    • 097281 Versaflo™ TR600
    • 097180 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR300+