Exécution:
Le kit de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR300+ protège des particules (TR-300 PARTICULES). Pesant seulement 1135 g, ce système compact et ajusté convient particulièrement pour les activités assises et les espaces restreints. Une admission d'air constante est toujours garantie, même lorsque les performances du filtre et de la batterie diminuent. Alarme sonore et visuelle lorsque l'état de la batterie et/ou le flux d'air est faible. L'état de charge de la batterie, l'état de saturation du filtre à particules et les niveaux de débit d'air sont affichés.
Norme:
EN 12941 (TH2 ou TH3 selon la coiffe utilisée).
Livraison:
- 1× unité de ventilation TR302E+
- 1× pare-étincelles TR362E
- 1× indicateur de débit d'air
- 1× filtre à particules TR3712E
- 1 × pré-filtre TR3600
- 1 × ceinture standard TR325
- 1 × batterie hautes performances TR332
- 1 × chargeur avec bloc d'alimentation TR341E
- 1 × flexible d'air réglable en longueur BT30
Remarque(s):
Le kit de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR300+ est livré sans coiffe.