Protection respiratoire à ventilation assistée avec casque et écran facial intégrés PowerCap® Active™ SET

Réf.: 097170 SET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant CAE602-941-100
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Unité de ventilation pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097170 SET
EAN / GTIN 5038428133630
Réf. fabricant CAE602-941-100

Description

Exécution:

Le kit PowerCap® Active™ réunit 3 types de protection dans un seul produit. Le système de protection respiratoire à ventilation assistée offre une protection respiratoire contre les particules, la casquette anti-heurts offre une protection légère de la tête et la visière protège le visage.
  • Système de protection respiratoire à ventilation assistée: Le kit PowerCap® Active™ garantit une protection respiratoire contre les particules suivant EN 12941 TH1P avec une capacité de ventilation de 160 l/min sans résistance respiratoire ni embuage de la visière.
  • Protection de la tête: Le kit PowerCap® Active™ intègre la casquette JSP HardCap A1+™, qui satisfait à la norme EN 812. La casquette peut être retirée et lavée en machine.
  • Protection du visage: Le kit PowerCap® Active™ offre une protection oculaire suivant EN 166. La visière protège l’ensemble du visage contre les particules volantes.
Il existe également de nombreux accessoires et pièces de rechange pour PowerCap® Active™: Filtre à particules, pré-filtre, casquette de rechange, visière standard, visière amovible, visière de protection contre les chocs, joint facial (protège-menton), chargeur de voiture, chargeur universel, batterie, station de charge.

Norme:

EN 12941, indice de protection TH1; EN 812; EN 166

Livraison:

1 x PowerCap® Active™, 1 x batterie, 1x chargeur, 1 x paire de filtres à particules, 1 x paire de pré-filtres, 1 x indicateur de débit d'air.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier