Jeu de masques de protection respiratoire, Filtre: P1

Réf.: 097160 P1
Fixer le prix 20 Unité (CHF 0,93 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filtre Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriétés du masque: Couvre-nez flexible
  • Contenu du kit: 20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du masque Couvre-nez flexible
Contenu du kit 20
Classe de protection FFP1 NR D
Classe de protection FFP1
Sommaire 20
Type de produit Masques à filtres à particules FFP1

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097160 P1
EAN / GTIN 4045197883469
Réf. fabricant 097160 P1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Série de masques de protection respiratoire classiques à corps préformé. Des éléments de confort tels que la barrette nasale flexible et une couche de mousse souple assurent un très bon ajustement et une étanchéité optimale. Les bandes de serre-tête fixées sans agrafes empêchent l'irritation de la peau. Avec matière filtrante performante pour la réduction de la résistance respiratoire.

Remarque(s):

Ce masque FFP1 filtre au moins 80% de toutes les particules présentes dans l’air. Masque respiratoire de classe de protection FFP1.

Warning:

Utilisation normale
  • Protection contre l’atmosphère ambiante.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet du nez, de la bouche et du menton.
  • Exemples d’utilisation: Meulage, ponçage, balayage, sciage ou traitement des minerais.
  • Ne jamais réutiliser un masque à filtres à particules de type NR.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des cuves, fosses, canaux et petits espaces non ventilés.
  • Ne pas utiliser comme protection contre les agents chimiques, biologiques, radioactifs ou nucléaires.
  • Aucune protection contre le rayonnement radioactif.
  • Ne pas utiliser comme masque chirurgical.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas modifier.
  • Ne pas utiliser pour des enfants.