Masque facial à usage médical T2RB

Réf.: 097135 T2RB
Fixer le prix 50 Unité (CHF 0,06 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Propriétés du masque: Barette nasale flexible
  • Norme: EN 14683:2019+AC:2019
  • Contenu du kit: 50

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille 175 mm x 97 mm
Propriétés du masque Barette nasale flexible
Norme EN 14683:2019+AC:2019
Contenu du kit 50
Contenu 50
Couleur bleu
Type de produit Masque médical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097135 T2RB
EAN / GTIN 4030281010845
Réf. fabricant MA-104-710-50

Description

Exécution:

Masque facial à usage médical, qui peut être mis en place rapidement et facilement grâce à deux élastiques souples Soft COMFORT. Un barette nasale adaptable assure en outre un maintien sûr et confortable. La structure à 3 couches, avec matériaux filtrants “Made in Germany”, offre d’excellentes performances de filtration et une protection supplémentaire contre les liquides.
  • Performances de filtration: 99%
  • Elastique de fixation: ElasticEarband: Lycra, PP non-tissé
  • Matériau du masque: Non-tissé PP, Meltblown - made in Germany

Livraison:

50 pièces par boîte, en vrac, sans suremballage.