Boîtes de rangement

Réf.: 096921
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Longueur, intérieur 240 mm
Largeur, intérieur 130 mm
Hauteur, intérieur 230 mm
Couleur noir
Dimensions de la boîte de rangement Midi
Type de produit Rangement de protections oculaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096921
Réf. fabricant 4901200

Description

Exécution:

Boîte de rangement en plastique ABS robuste pour un rangement ordonné et sûr de l'équipement de protection individuelle au poste de travail. La possibilité de fixation murale permet de toujours conserver l'EPI important à l'endroit où il est nécessaire. Non verrouillable.

Utilisation:

Avec inserts en mousse pour le rangement de quatre lunettes de protection.