Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Boîtes de rangement

Réf.: 096920
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
Longueur, intérieur 236 mm
Largeur, intérieur 125 mm
Hauteur, intérieur 225 mm
Couleur noir
Dimensions de la boîte de rangement Midi
Type de produit Rangement de protections oculaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096920
Réf. fabricant 4217200

Description

Exécution:

Boîte de rangement en plastique ABS robuste pour un rangement ordonné et sûr de l'équipement de protection individuelle au poste de travail. La possibilité de fixation murale permet de toujours conserver l'EPI important à l'endroit où il est nécessaire. Non verrouillable.

Utilisation:

Pour le rangement de l'équipement de protection, par ex. lunettes de protection, masques anti-poussière, protections pour les oreilles ou les mains. Avec quatre signaux d'obligation autocollants pour un marquage individuel.