Il existe une alternative à ce produit

Boîtes de rangement

Réf.: 096910
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Longueur, intérieur 236 mm
Largeur, intérieur 120 mm
Hauteur, intérieur 120 mm
Couleur bleu
Dimensions de la boîte de rangement Mini
Type de produit Rangement de protections oculaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096910
EAN / GTIN 4002321117036
Réf. fabricant 4117103

Description

Exécution:

Boîte de rangement en plastique ABS robuste pour un rangement ordonné et sûr de l'équipement de protection individuelle au poste de travail. La possibilité de fixation murale permet de toujours conserver l'EPI important à l'endroit où il est nécessaire. Non verrouillable.

Utilisation:

Pour le rangement de l'équipement de protection, par ex. lunettes de protection, masques anti-poussière, protections pour les oreilles ou les mains. Avec quatre signaux d'obligation autocollants pour un marquage individuel.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange