Lunettes de protection confort, Teinte des verres: CLEAR

Réf.: 096860 CLEAR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
184 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix unitaire TTC
  • Revêtement des verres: Résistant aux rayures; Anti-buée
  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Coussinets
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Identification de la monture HO EN166 FT CE
Identification des verres 2C-1,2 HO 1 FTKN
Revêtement des verres Résistant aux rayures; Anti-buée
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Coussinets
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096860 CLEAR
EAN / GTIN 4062406118051
Réf. fabricant 096860 CLEAR

Description

Exécution:

Les lunettes de protection modernes offrent un excellent ajustement grâce à la monture en mousse. Le revêtement de haute qualité empêche les verres de se rayer et de s'embuer.

Norme:

EN 166

Livraison:

Lunettes de protection avec monture en mousse et cordon.