Lunettes de protection confort, Teinte des verres: CLEAR

Réf.: 096857 CLEAR
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
77 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Revêtement des verres: Antibuée; Résistant aux rayures
  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Coussinets; Branches amovibles
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Identification de la monture HO EN166 FT CE
Identification des verres 2C-1,2 HO 1 FTKN
Revêtement des verres Antibuée; Résistant aux rayures
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Coussinets; Branches amovibles
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096857 CLEAR
EAN / GTIN 4045197873583
Réf. fabricant 096857 CLEAR
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lunettes de protection tendance, bimatière. Il est possible de fixer un joint en mousse sur les lunettes pour une protection renforcée, par ex. en cas de dégagement de poussière. Avec branches amovibles et serre-tête pour une meilleure étanchéité. Anti-rayures et anti-buée des deux côtés grâce au revêtement de haute qualité des oculaires.

Norme:

EN 166; EN 170

Livraison:

Lunettes de protection avec branches, joint en mousse et serre-tête.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s. Zur Verwendung bei Temperaturen von -5°C bis +55°C. Optimaler Sitz bei montierten Kopfband an Bügeln. Sachwidriger Einsatz Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren. Nicht über anderen Brillen tragen. Es können keine Teile ersetzt oder gegeneinander ausgetauscht werden. Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier