Lunettes de protection pour soudeurs, Classe de protection: 5

Réf.: 096827 5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Classe de protection Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Protection anti-UV: Standard
  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Exécution: Surlunettes

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Identification des verres 5 HO 1 F
Identification de la monture CE HO EN 166 F, CE HO EN 169 F
Protection anti-UV Standard
Matériau verres Polycarbonate
Exécution Surlunettes
Type de produit Lunettes de protection de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096827 5
EAN / GTIN 4045197959201
Réf. fabricant 096827 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Surlunettes pour travaux de soudage occasionnels. Avec branches réglables pour un ajustement optimal. Bon écran de protection des yeux grâce à l'oculaire incliné sur les côtés au niveau du front. Sans métal ni silicone. Conviennent comme surlunettes.
Le revêtement des oculaires présente une légère résistance aux rayures, mais il n’atteint pas une résistance complète aux rayures suivant EN166 (marquage K).

Norme:

EN 166 ; EN 169

Warning:

Utilisation normale
  • Protection des yeux contre les rayons UV/IR dangereux.
  • Pour travaux de soudage occasionnels.
  • Surlunettes compatibles avec la plupart des lunettes correctrices.
  • Utilisation à température ambiante.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protègent pas contre les risques chimiques, thermiques et électriques.
  • Aucune pièce ne peut être remplacée ou échangée.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.