Lunettes de protection confort 5X1 CLEAR

Réf.: 096700 CLEAR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
109 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix unitaire TTC
  • Revêtement des verres: antibuée; Résistant aux rayures
  • Protection anti-UV: UV400
  • Caractéristique de la monture: Coussinets; Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable; Coussinets réglables au niveau du pont
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 5X1
Identification de la monture Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Identification des verres 2C-1,2 U 1 FTKN
Revêtement des verres antibuée; Résistant aux rayures
Protection anti-UV UV400
Caractéristique de la monture Coussinets; Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable; Coussinets réglables au niveau du pont
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096700 CLEAR
EAN / GTIN 8033661828777
Réf. fabricant 5X1.03.00.00

Description

Exécution:

Lunettes de protection innovantes avec Floating Lens Design pour un ajustement optimal sans zones de pression. Design ergonomique et dynamique grâce aux branches réglables en longueur et en inclinaison.
Pince nasale rembourrée et réglable en hauteur. Le rembourrage à l’extrémité des branches garantit un confort maximal et une excellente stabilité.
Avec revêtement Vanguard Plus pour une protection anti-buée et une résistance aux rayures exceptionnelles sur la face intérieure et extérieure.

Norme:

EN 166
EN 170