Lunettes de protection intégrales pour soudeurs uvex ultrasonic flip-up, Classe de protection: 5

Réf.: 096594 5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Classe de protection Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Revêtement des verres: Antibuée; Résistant aux rayures; Résistant aux produits chimiques
  • Protection anti-UV: UV400
  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Exécution: Surlunettes

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ultrasonic
Identification des verres 2-1,2W 1 BKN
Identifiant verre supplémentaire 5 W 1
Identification de la monture W 166 34 B CE
Revêtement des verres Antibuée; Résistant aux rayures; Résistant aux produits chimiques
Protection anti-UV UV400
Matériau verres Polycarbonate
Exécution Surlunettes
Classe de protection filtre IR 5
Type de produit Lunettes de protection de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096594 5
EAN / GTIN 4031101517780
Réf. fabricant 9302045
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Lunettes de protection intégrales pour soudeurs, sportives, avec filtre relevable et facilement remplaçable. Une matière douce et souple sur tout le pourtour empêche l'apparition de points de pression, y compris en cas d'utilisation prolongée. L'oculaire large est antibuée sur la face intérieure et dispose de propriétés de résistance aux rayures et aux produits chimiques sur la face extérieure (revêtement uvex supravision excellence). Filtre de protection contre les rayons UV et IR rabattable offrant une parfaite perception des couleurs. Le revêtement uvex infradur réduit au minimum les traces de brûlure sur les verres dues aux étincelles de soudage. Conviennent comme surlunettes.

Norme:

EN 166; EN 169; EN 170