Lunettes de protection correctrices uvex i-3 add 1.0

Réf.: 096570 1.0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
  • Revêtement des verres: Antibuée; Résistant aux rayures; Résistant aux produits chimiques
  • Protection anti-UV: UV400
  • Caractéristique de la monture: Coussinets; Inclinaison des branches réglable; Coussinets réglables au niveau du pont
  • Matériau verres: Polycarbonate

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série i-3 add
Identification des verres 2C-1,2 W 1 FTKN
Identification de la monture W 166 FT CE 0196
Revêtement des verres Antibuée; Résistant aux rayures; Résistant aux produits chimiques
Protection anti-UV UV400
Caractéristique de la monture Coussinets; Inclinaison des branches réglable; Coussinets réglables au niveau du pont
Matériau verres Polycarbonate
Dioptrie 1
Type de produit Lunettes de protection correctrices

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096570 1.0
EAN / GTIN 4031101554761
Réf. fabricant 6108210

Description

Exécution:

Lunettes de protection modernes avec correction dioptrique intégrée. Soulagent les yeux, par ex. pendant la lecture, et les protègent simultanément des risques mécaniques. La technologie d'oculaire brevetée permet l'intégration de deux zones progressives dans le bas du verre sans en modifier la géométrie et, par conséquent, sans compromettre l'ajustement optimal des lunettes. Le revêtement uvex supravision excellence rend les verres extrêmement résistants aux rayures et assure un effet antibuée durable. Possibilité de réglage variable de l'inclinaison des branches.
Correction de +1,0 dpt.

Norme:

EN 166; EN 170

Livraison:

Avec étui à lunettes souple et chiffon microfibres.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange