Lunettes de protection confort pour soudeurs uvex futura 5

Réf.: 096547 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Classe de protection Prix unitaire TTC
  • Caractéristique de la monture: Coussinets; Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série futura
    Identification des verres 5 W 1 FTK
    Identification de la monture W 166 F CE
    Revêtement des verres Résistant aux rayures
    Protection anti-UV UV400
    Caractéristique de la monture Coussinets; Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable
    Matériau verres Polycarbonate
    Classe de protection filtre IR 5
    Type de produit Lunettes de protection de soudeur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 096547 5
    EAN / GTIN 4031101604107
    Réf. fabricant 9180145

    Description

    Exécution:

    Lunettes de protection classiques pour soudeurs avec un grand champ de vision. Bien ajustables, protection très près du visage grâce à la possibilité de réglage sur plusieurs niveaux de l'inclinaison et de la longueur des branches. Le revêtement uvex infradur assure une résistance aux rayures sur les deux faces et une réduction au minimum des traces de brûlure dues aux étincelles de soudage sur les verres. Protection contre les rayons infrarouges et UV (éblouissement) et parfaite vision des couleurs grâce aux oculaires gris.

    Norme:

    EN 166; EN 169.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires