Lunettes de protection confort uvex pheos cx2 CBR

Réf.: 096504 CBR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix unitaire TTC
  • Revêtement des verres: antibuée; Résistant aux rayures; Résistant aux produits chimiques
  • Protection anti-UV: UV400
  • Caractéristique de la monture: Coussinets
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série pheos cx2
Identification de la monture W 166 FT CE
Identification des verres 5-1,4 W 1 FTKN
Revêtement des verres antibuée; Résistant aux rayures; Résistant aux produits chimiques
Protection anti-UV UV400
Caractéristique de la monture Coussinets
Matériau verres Polycarbonate
Coefficient de transmission 65 %
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096504 CBR
EAN / GTIN 4031101668345
Réf. fabricant 9198064

Description

Exécution:

Les lunettes de protection modernes et sportives séduisent par leur caractère innovant et leur port confortable. Grâce au moulage par injection des parties en contact avec le front et le nez, les lunettes forment un écran parfait et offrent une bonne protection même lors de travaux en hauteur. Grâce au revêtement uvex supravision excellence, les verres assurent un effet antibuée sur la face intérieure et une excellente résistance aux rayures et aux produits chimiques sur la face extérieure. Ajustement optimal à chaque morphologie et maintien fiable grâce à la technologie X-Twist. La finesse des branches permet par ailleurs de combiner facilement les lunettes avec un autre EPI.
Avec oculaire accentuant les contrastes et réduisant la lumière bleue, pour une vision confortable. Transmission lumineuse: 65%.

Norme:

EN 166
EN 172

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange