Lunettes de protection confort Adaptec™ NORMAL

Réf.: 096340 NORMAL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC
  • Revêtement des verres: Anti-buée; Résistant aux rayures
  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Coussinets; Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable; Coussinets réglables au niveau du pont
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Adaptec™
Identification de la monture EN 166 FT
Identification des verres 2C-1,2 B-D 1 FTKN
Revêtement des verres Anti-buée; Résistant aux rayures
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Coussinets; Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable; Coussinets réglables au niveau du pont
Matériau verres Polycarbonate
Taille des lunettes Normale
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096340 NORMAL
EAN / GTIN 883940301129
Réf. fabricant 1030749

Description

Exécution:

Lunettes de protection confortables avec support de nez réglable en hauteur et en largeur et angle d’inclinaison ajustable pour un confort optimal. En outre, le serrage des branches peut être réglé en fonction des préférences personnelles et des conditions de travail. Le nouveau revêtement HydroShield™ assure d’excellentes propriétés anti-buée et de anti-rayures.

Norme:

EN 166; EN 170.