Spray anti-insectes 100 ml

Réf.: 095426 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Protection contre: Insectes

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Protection contre Insectes
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation
Contenu 100 ml
Conditionnement Bouteille
Type de produit Produits de protection pour la peau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 095426 100
EAN / GTIN 5000204093957
Réf. fabricant 329671

Description

Exécution:

Le spray Multi Insect assure une protection immédiate contre cinq espèces d’insectes courantes.
  • Protection jusqu’à 8 h contre les moustiques indigènes
  • Protection jusqu’à 6 h contre les moustiques tropicaux
  • Protection jusqu’à 6 h contre les moustiques tigres
  • Protection jusqu’à 4 h contre les taons
  • Protection jusqu’à 4 h contre les tiques

En cas d’utilisation d’une protection contre les UV, appliquer la protection anti-insectes après la protection contre les UV. Le flacon pulvérisateur est composé à 30% de matériaux recyclés.

Attention:

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit.

Remarque(s):

Pas de livraison en France. Aucune livraison express possible. Pour les destinataires en DE, AT, CH.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop