Gel désinfectant pour les mains InstantGEL® COMPLETE, Contenu: 1000Aml

Réf.: 095421 1000A
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.85 / 1 Unité
  • De 9 Unité
    CHF  15.70 / 1 Unité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Désinfection des mains: Désinfection des mains sans eau
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Deb®
Désinfection des mains Désinfection des mains sans eau
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Avec glycérine oui
incolore oui
non parfumée oui
Sans silicone oui
Pour distributeur A
Sommaire 1 000 ml
Conditionnement Bouteille souple
Type de produit Désinfection de la peau

Identification et classification

Référence article 095421 1000A
Copier
EAN / GTIN 5010424128780
Copier
Réf. fabricant ISG1LVARDE
Copier
Fabricant SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 KREFELD, Deutschland, www.stoko.de

Description

Exécution:

Gel désinfectant pour les mains efficace à base d’alcool éliminant 99,999% de nombreux germes courants et offrant un effet bactéricide (EN1500), virucide (EN14476), levuricide (EN1650) et mycobactéricide (EN14348) très efficace. Le désinfectant pour les mains est facile à appliquer, sans gouttes ni éclaboussures. Inscrit sur la liste VAH et conforme HACCP. Application: agroalimentaire, restauration, soins de santé, établissements de soins, établissements publics et lieux de travail imposant des normes d’hygiène strictes. Composition: gel à base d’alcool à 80% avec formule hypoallergénique pour un faible potentiel allergène. Sans parfum ni colorants, avec glycérine et panthénol pour éviter le dessèchement de la peau.
Gel agréable adapté à une utilisation fréquente entre deux lavages des mains.

Avantage(s):

  • Compatible avec le port de gants.
  • Utilisation sans eau.

Utilisation:

Idéal pour une utilisation dans tous les domaines nécessitant un niveau élevé d'hygiène des mains, par ex. dans le secteur de la santé ou l'industrie agroalimentaire. Convient également pour les restaurants d'entreprise, les bureaux et les salles de repos, ainsi que tous les établissements publics, afin d'éviter la propagation de germes.

Attention:

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit.

Remarque(s):

Pas de livraison en France. Aucune livraison express possible.
Biocide, bactéricide, virucide, levuricide, mycobactéricide. Inscrit sur la liste VAH. Utiliser avec précaution les produits de désinfection des mains. Avant utilisation, toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit.