{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
EN 60903 Catégorie A (acides) | oui | |
EN 60903 Catégorie C (températures très basses) | oui | |
EN 60903 Catégorie Z (ozone) | oui | |
Contenu | 1 | |
Utilisation | réutilisable | |
Poids | 97,6 g | |
Applications | Multi-usages | |
Norme | Protection contre la radioactivité (EN421) | |
Matériau support | Latex | |
Taille des gants | 9 | |
Protection de tension maximum | 500 V | |
Longueur | 360 mm | |
Couleur | noir / rouge | |
Classe de protection | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
Type de gants | Gants pour électriciens | |
Type de produit | Gants pour électriciens |
Référence article | 094918 9 | |
EAN / GTIN | 076490104269 | |
Réf. fabricant | RIG0014B | |
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |