Paire de gants Arc Flash 7

Réf.: 094905 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  24.40 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  20.35 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme: EN 407
  • Classe de protection anti-coupure: C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation réutilisable
Applications Polyvalents
Tricot technologique 13G
Norme EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Chaleur rayonnante jusqu'à 41324X
Matériau support Tissu aramide
Revêtement Néoprène/Nitrile
Variante de revêtement Paume
Classe de protection anti-coupure C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Couleur jaune / noir
Type de produit Gants pour électriciens

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094905 7
EAN / GTIN 4062406281755
Réf. fabricant 094905 7

Description

Exécution:

Arc Flash. Gants de protection contre les arcs électriques avec protection contre les coupures (niveau C). Valeurs ATPV pour la paume: 42,3 cal/cm2; valeurs ATPV pour le dos de la main: 16,8 cal/cm2.

Utilisation:

Lors de travaux sur des installations électriques.

Norme:

EN 388; EN 407
Niveau 2 suivant ASTM F2675.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.