{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Fermeture auto-agrippante | |
Contenu | 1 | |
Utilisation | réutilisable | |
Taille des gants | 7 | |
Applications | Polyvalents; Heavy Duty | |
Norme | EN 511 | |
Longueur | 235 mm | |
EN 388 | 1121X | |
EN 511 | 111 | |
Matériau support | Polyester/ Similicuir | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Couleur | noir / vert | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants de protection contre le froid | |
Type de produit | Gants de protection contre le froid |
Référence article | 094824 7 | |
EAN / GTIN | 7340118328959 | |
Réf. fabricant | 517-7 |