Paire de gants de protection contre le froid 12

Réf.: 094805 12
Remise
10,60 CHF
Prix valable jusqu’au 19 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Classe de protection anti-coupure: C
  • Norme: EN 511

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation réutilisable
Taille des gants 12
Classe de protection anti-coupure C
Norme EN 511
EN 388 4X42C
EN 511 X2X
Matériau support Polyester
Revêtement Nitrile / mousse nitrile
Variante de revêtement Revêtement 3/4
Couleur rouge / noir
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants de protection contre le froid
Type de produit Gants de protection contre le froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094805 12
EAN / GTIN 4067263202745
Réf. fabricant 094805 12

Description

Exécution:

Gants de protection contre le froid HOLEX avec doublure intérieure en polaire agréable. Pour environnements de travail humides grâce au dos intégralement revêtu. Excellente préhension grâce à un revêtement en mousse nitrile supplémentaire sur la paume.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.