{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Taille des gants | 11 | |
EN 374 | Type B (JKL) | |
Résistance aux produits chimiques | JKL | |
EN 388 | 3101X | |
Matière | Nitril | |
Matériau support | Nitril | |
Applications | Polyvalents | |
Longueur | 330 mm | |
Epaisseur | 0,38 mm | |
Couleur | Vert | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 094803 11 | |
EAN / GTIN | 4062406712099 | |
Réf. fabricant | 094803 11 |