Avec paire de connecteurs pour gants CONNECT

Réf.: 094799 CONNECT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur anthracite / vert
Utilisation réutilisable
Type de produit Pinces porte-gants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094799 CONNECT
EAN / GTIN 5013756128596
Réf. fabricant AC01P-00070-00

Description

Exécution:

Les bagues d'étanchéité permettent de réaliser aisément une connexion étanche entre des gants de protection contre les produits chimiques et une combinaison de protection chimique. Pour ce faire, la (petite) bague intérieure est insérée sur l'avant-bras et la (grande) bague extérieure est insérée sur le gant. La forme conique permet d'assurer ainsi une connexion sûre pour de nombreux gants de protection contre les produits chimiques d'épaisseur différente. Les bagues cannelées garantissent une mise en place ferme.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.