Paire de gants de protection contre les produits chimiques Tegera® 12930 8

Réf.: 094795 8
Remise
9,45 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  5.00 9,45 CHF / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  4.20 7,90 CHF / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type B (KLMPT)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 12
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Taille des gants 8
EN 374 Type B (KLMPT)
Résistance aux produits chimiques KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Matière PVC
Matériau support PVC
AQL 0,3
Applications Polyvalents
Longueur 300 mm
Couleur Noir / bleu
Utilisation réutilisable
Chaleur de contact jusqu'à 250 °C
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094795 8
EAN / GTIN 7392626068391
Réf. fabricant 12930/8

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
Tegera® 12930. Gants de protection contre les substances chimiques en PVC pour le gros oeuvre. Résistants aux huiles et aux graisses. Revêtement granuleux au niveau de la main pour de bonnes qualités antidérapantes. Particulièrement résistant, y compris pour les zones sales et grasses.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier