Jeu de gants jetables 10

Réf.: 094792 10
Fixer le prix 50 Unité (CHF 0,28 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: sans latex; Sans DMF
  • EN 374: Type A (JKLNPST)
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants sans latex; Sans DMF
EN 374 Type A (JKLNPST)
Résistance aux produits chimiques JKLNPST
Matière Nitrile
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Matériau support Nitril
Variante de revêtement Aucun revêtement
Epaisseur 0,26 mm
Longueur 300 mm
Contenu 50
Poids 15,8 g
Couleur Bleu
Applications Précision
Taille des gants 10
AQL 1,5
Utilisation jetable
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants jetables
Type de produit Gants jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094792 10
EAN / GTIN 4045197974914
Réf. fabricant 094792 10

Description

Exécution:

Gants jetables en nitrile avec paume structurée. Non poudrés. AQL 1,5 (EN 374-2). Boîte distributrice de 50 pièces.
Gants jetables dans une boîte distributrice. Catégorie III.

Norme:

Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374