{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF | |
EN 374 | Type B (JKPT) | |
Résistance aux produits chimiques | JKPT | |
Matière | Nitrile | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Matériau support | Nitril | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Epaisseur | 0,13 mm | |
Longueur | 240 mm | |
Contenu | 100 | |
Poids | 7 g | |
Couleur | Bleu | |
Applications | Précision | |
Taille des gants | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Utilisation | jetable | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants jetables | |
Type de produit | Gants jetables |
Référence article | 094787 9 | |
EAN / GTIN | 4062406369774 | |
Réf. fabricant | 094787 9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de gants jetables, Taille des gants: 9
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
131 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
419 article(s) en stock
|
|
Matière | Nitrile | Nitrile |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 |
Taille des gants | 9 | 9 |
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF | sans latex; Sans DMF |
EN 374 | Type B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Catégorie de protection | Catégorie III | Catégorie III |
Type de produit | Gants jetables | Gants jetables |