{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Résistance aux produits chimiques | KPT | |
Matière | Nitrile | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Matériau support | Nitril | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Epaisseur | 0,07 mm | |
Longueur | 240 mm | |
Contenu | 100 | |
Poids | 3,8 g | |
Couleur | noir | |
Applications | Précision | |
Taille des gants | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Utilisation | jetable | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants jetables | |
Type de produit | Gants jetables |
Référence article | 094785 8 | |
EAN / GTIN | 4045197974815 | |
Réf. fabricant | 094785 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jeu de gants jetables 8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
226 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock
|
|
Applications | Précision | Précision |
Longueur | 240 mm | 240 mm |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 |
Matériau support | Nitril | Nitril |
Taille des gants | 8 | 8 |
EN 374 | Typ B (KPT) | Type B (JKPT) |
Type de produit | Gants jetables | Gants jetables |